WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
クランプ金具 80極 0.8mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68588040
品番
658803713080
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9778
アズワン品番
65-7497-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表