WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
クランプ金具 BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 56個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(56個)
注文コード
68588049
品番
2493170000
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BX●コード番号:214-4668
アズワン品番
65-7530-71