WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
クランプ金具 LLシリーズ 6.35mmピッチ 1列 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:3●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4520
注文コード
68588207
品番
1356850000
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:3●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4520
アズワン品番
65-7522-05