セラミックコンデンサ 47pF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588235 品番C315C470J2G5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
ピッチ【リード】0.1in (2.54mm) 定格電圧(V)200 静電容量47pF 温度特性C0G、NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする