GB[制御機器]
自励式ブザー 12V Φ14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68588330
品番
BUZ-1.5-14MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
自励式の電子ブザーです。
12Vの直流電源を与えると鳴り出します。
駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
備考
自励式
定格電圧(V)
DC12
本体寸法(mm)
Φ14×7.5 (±0.5)
音色
ピー(連続音)
音量(dB)
80
動作温度範囲(℃)
-20~+60
動作電圧(V)
3~24
実装タイプ
リードピン