押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68588348 品番BPS60-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。

備考モーメンタリー 定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A 端子形状はんだ端子 表示操作部/無 操作部形状 操作部色 色(本体) 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする