GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 受動部品
GB[制御機器]の コンデンサ
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68588585
品番
CT4-0805Y225M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30〜85℃、+22〜-82%、25℃基準)です。
定格電圧(V)
50
温度特性
Y5V
容量許容差(%)
±20
リードピッチ(mm)
5
静電容量(μF)
2.2