冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68589687
品番
V1.25-YASS3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。
適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
色
赤
l
9.5mm
B
5.7mm
L
20mm
F
6.0mm
ΦD
3.3mm
t
0.8mm
呼び
1.25mm
AWG
22-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
d2
3.8mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表