絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68589705 品番VSP-11512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。

適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
l9.5mm B1.5mm L22mm F12.5mm ΦD3.3mm t0.8mm 呼び1.25mm AWG22-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)0.57〜1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする