冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着スリーブ
冨士端子工業の B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68589739
品番
VB-2トウメイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
適合工具
4D
AC-5ND(4号ヘッド)
色
透明
l
15mm
L
25mm
Φd
2.3mm
ΦD
3.9mm
AWG
16-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.04〜2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表