JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型(ボスなし)2極(10個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68589748
品番
B02B-PASK*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
定格
250V-3A
コネクタ形状
ベース付ポストトップ型
ピン数(ピン)
2極
適合電線
AWG28〜AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応