基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型(ボスなし)3極(10個入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68589757 品番B03B-PASK*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ピッチ(mm)2 定格250V-3A コネクタ形状ベース付ポストトップ型 ピン数(ピン)3極 適合電線AWG28〜AWG22 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする