JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型10極(10個入)(ガラス入ナイロン品)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68589775
品番
B10B-PHDSS*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
定格
250V-3A
コネクタ形状
ベース付ポストトップ型
ピン数(ピン)
10極
適合電線
AWG28〜AWG22
RoHS指令(10物質対応)
対応