JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピントップ型9極(10個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68589818
品番
B9B-ZR*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
定格
50V-1A
コネクタ形状
ベース付ピン/トップ型
ピン数(ピン)
9極
適合電線
AWG32〜AWG26
RoHS指令(10物質対応)
対応