JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
68589906
品番
PHR-9*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
ハウジング
ピッチ(mm)
2
定格
100V-2A
ピン数(ピン)
9極
適合電線
AWG32〜AWG24
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板