JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型2極(10個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68589940
品番
S2B-ZR*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
定格
50V-1A
コネクタ形状
ベース付ピン/サイド型
ピン数(ピン)
2極
適合電線
AWG32〜AWG26
RoHS指令(10物質対応)
対応