JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型7極(10個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
68589958
品番
S7B-EH*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
ベース付ポスト サイド型
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V AC・DC
ピン数(ピン)
7極
適合電線
AWG32〜AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応