※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68589983
品番MY3M16-1000L7-M9BAVZ
参考基準価格(税別)¥75,630
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます
他の種類を見る