基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 68590001 品番 ZHR-9*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
ピッチ(mm)1.5 定格50V-1A コネクタ形状ハウジング ピン数(ピン)9極 適合電線AWG32〜AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする