基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型5極(10個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68590177 品番S5B-PH-K-S*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
形状ベース付ポストサイド型 ピッチ(mm)2 定格100V-2A ピン数(ピン)5極 適合電線AWG32〜AWG24 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする