※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1200チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68590227品番MY3M16-1200L-M9NV
参考基準価格(税別)¥74,750販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます他の種類を見る