ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68590430 品番MMXV0400K10300000200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。

形状フォーミングリードタイプ 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40〜+85 誘電正接0.008以下 at 1kHz 絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差±5%(J)/±10%(K) 静電容量(μF)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする