超音波センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591017 品番MA40S4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法(mm)Φ9.9 使用温度範囲(℃)-40〜+85 内容送信 周波数(kHz)40 感度0 分解能9mm 音圧120dB(0dB=0.02mPa) 検知距離(m)0.2〜4 静電容量2550pF 指向性80°(typ) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする