長袖ジャケット 5637

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68591373 品番 5637
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

接触による傷を防ぐフラットデザイン。
汚れがつきにくく、落ちやすいクリーン機能付。

用途
接触による傷を防ぐフラットデザイン。
汚れがつきにくく、落ちやすいクリーン機能付。
レッド×シルバーグレー サイズS 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40) 仕様樹脂ボタン、胸マジックテープ止め、内ポケット 種別長袖ジャケット 材質東レ エコシャミラン 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 バスト(cm)106 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
作業着
高田酪農機株式会社 様 (サービス業)

写真のイメージ以上に生地が薄い。
予め生地についての説明が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする