ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)赤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
AC.125V-3A
注文コード
68591385
品番
DS283-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
単極単投
定格
AC.125V-3A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
丸
操作部色
赤
動作機能
OFF-(ON)