ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-(ON)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68591419
品番
DS412-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC.125V-3A
操作部形状
丸型
操作部色
白
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)