スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-ON 2P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591480 品番DS453-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
備考フレーム色黒モールド 極数単極単投 定格AC125V-3A、AC250V-1A 操作部形状正角型 操作部色 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする