ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591489
品番
DS453-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
備考
フレーム色黒モールド
極数
単極単投
定格
AC125V-3A、AC250V-1A
操作部形状
正角型
操作部色
白
色(本体)
黒