スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-(ON)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68591516 品番 DS463-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
備考フレーム色黒モールド 極数単極単投 定格AC125V-3A、AC250V-1A 操作部形状丸型 操作部色 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする