ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
スイッチ 押しボタンタイプ 角形赤 OFF-(ON)ラバー反転
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591550
品番
DS660RS-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
備考
ラバー反転
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A
操作部形状
四角
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)