ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591595
品番
DS664KCNSK-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC.125V-3A
端子形状
ハンダ端子
操作部形状
円柱
操作部色
黒
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON