ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)赤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
AC250V-3A
注文コード
68591629
品番
MS030-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
定格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
備考
取付穴Φ12.2
極数
単極単投
定格
AC250V-3A
操作部形状
円柱
操作部色
赤
動作機能
OFF-(ON)
操作部
文字入り