ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の トグルスイッチ
スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
単極双投
注文コード
68591647
品番
MS166-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
単極双投
定格
AC.125V-10A
耐電圧
AC.1000V(1分間)
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
レバー状
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
DC.500V 100Ω以上