スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591699 品番MS169-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
極数双極双投 定格AC.125V-6A 耐電圧AC.1000V(1分間) 接触抵抗(mΩ)20以下 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状レバー状 スイッチ特性ON-OFF-ON 絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする