スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591778 品番MS500CMF-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
極数単極双投 定格AC.125V-6A 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)20以下 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状モールドフラットレバー スイッチ特性ON-OFF-ON 絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上 耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする