ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の トグルスイッチ
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591821
品番
MS500FMF-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
極数
双極双投
定格
AC.125V-6A
端子形状
ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
モールドフラットレバー
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
DC.500V 100Ω以上
耐電圧(V)
端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)