スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧AC.10000V(1分間) 注文コード68591909 品番MS611F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は耐電圧など2種類から選べます 他の種類を見る
備考レバーニッケルメッキ 極数双極双投 定格AC.125V-0.3A 耐電圧AC.10000V(1分間) 接触抵抗(mΩ)20以下 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状基本レバー状 スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする