スイッチ押しボタンタイプボタンカラー赤 ON-(ON)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591988 品番DS299-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
極数単極双投 定格AC.125V-3A 操作部形状円柱 操作部色 動作機能ON-ON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする