照光式押しボタンスイッチ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68592076 品番DS664KCLSK-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
極数単極単投 照光方式LED 定格AC125V-3A 端子形状はんだ端子 LED色0 操作表示無 材質(端子)/処理0 操作部形状丸形 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)0 動作機能OFF-ON 実装タイプスナップイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする