ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の トグルスイッチ
トグルスイッチ ON-OFF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68592110
品番
DS122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
レバーを左右に倒して1回路を入り切りさせるスイッチです。
取り付けネジ径M10の1回路のON-OFF(単極単投:SPST)トグルスイッチです。
極数
単極単投
定格
AC250V-10A
端子形状
はんだ端子(横方向)
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
35
操作部形状
基本レバー
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
100MΩ(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500(1分間)
実装タイプ
パネル