ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の トグルスイッチ
トグルスイッチ ON-OFF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68592146
品番
MS610K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
取り付けM5ねじの超小型パネル取り付け形(基板取付け型端子)
極数
単極単投
定格
AC125V-0.3A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下
機械的開閉耐久性
0
電気的開閉耐久性
0
レバー倒れ角度(°)
24
操作部形状
バット状レバー
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0