トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68592259 品番MS500KMF-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー

極数単極単投 定格AC125V-6A 端子形状はんだ端子 接触抵抗(mΩ)20以下(max) 操作部形状モールドフラットレバー スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗100MΩ以上(min) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000(1分間) 実装タイプ0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする