MF-3-1-20P 超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト) 68592530

MF-3-1-20P 超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト) 68592530
MF-3-1-20P 超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト) 68592530
MF-3-1-20P 超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト) 68592530

超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード68592530品番MF-3-1-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。)
MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする