スタンダードトグルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68592715 品番 8A3012-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
備考カラーキャップは別売りです。 極数3極 使用温度範囲(℃)-20〜+85 定格125V-6A 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10(max) 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)24±6 操作部形状スタンダード スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗1000MΩ(min) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする