ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の トグルスイッチ
スタンダードトグルスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68592731
品番
ATE-1D-2M3-10-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
備考
金メッキ接点。カラーキャップは別売りです。
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-20〜+85
定格
DC48V-50mA
端子形状
PC端子
接触抵抗(mΩ)
50以下
電気的開閉耐久性
10000回(最大定格)
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
スタンダード
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC250(1分間)