ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68592749
品番
8P1021-Z&140000480081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
極数
1極
定格
AC125V-6.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
黒10Φ
色(本体)
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
ON-(ON)
操作部
表示なし