ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68592776 品番 8R1021B-N-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ)
短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ)
パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。

備考接点金メッキ(ボタン部分は別売りです) 極数単極 定格DC30V-60mA Max 端子形状はんだ端子 操作部形状丸型 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ON-(ON) 操作部表示無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする