スタンダードトグルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68592828 品番 ATE2D-2M3-10-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)

備考金メッキ接点 極数2極 使用温度範囲(℃)-20〜+85 定格DC48V-50mA 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)50以下 電気的開閉耐久性10000回(最大定格) レバー倒れ角度(°)26 操作部形状スタンダード スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC250(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする