変換アダプター BNC-RCA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68593300 品番BNCPRCAJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。
オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。

規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 定格電圧(V)AC 500 耐電圧AC 1500V 接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A 特性インピーダンス50Ω or 75Ω 結合方式バイオネットロック方式 絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)0〜4000
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする