基準電圧IC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68593781 品番LM385Z1R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
温度係数最大150 誤差+25mV-30mV 動作電流(mA)0.01〜20 動作温度範囲(℃)0〜+70 パッケージTO-92 基準電圧1.235V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする